HAGER - Virtamuuntaja kiinteä - SRI/BG413 Ø28 400/5 5VA lk1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 28 mm
Ensiönimellisvirta - 400 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Energiankulutus - 4 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4049857250004
Sähkönumero
6784159
Toimittajan tuotenumero
SRI04005
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
28 mm
Ensiönimellisvirta:
400 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Energiankulutus:
4 W
Malli / Tyyppi:
kiinnitettävä virtamuuntaja
Tarkkuusluokka:
1
Kalibroitu:
ei
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
28...28 mm
Aukon leveys:
40...40 mm
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1




