HAGER - Voimapistorasia - ECEE325 32A 5N 6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Eristetty asennus - ei
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
electraplan.GB-EG
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4012002245309
Sähkönumero
2408801
Toimittajan tuotenumero
ECEE325
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Eristetty asennus:
ei
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Kaapeliläpivienti:
ei ole
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Armeijakäyttöön:
ei



