HAGER - X-kappale tehalit.GBD - GBD501614J HF GBD 56x162 LVA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 162 mm

  • Syvyys - 56 mm

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740015271

Sähkönumero

1476231

Toimittajan tuotenumero

GBD501614J9016

Tukkuerä

2

Leveys:

162 mm

Syvyys:

56 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9016

3D-kulma GBD/GBA 56x162, liikenteenvalkoinen, ABS halogeeniton Halogeenittomasta ABS-muovista valmistetulla 3D-kulmalla haaroitat helposti pystynousut sisäkulma-asennuksesta. Materiaalinsa ansiosta tuote soveltuu käytettäväksi sekä muovisten että alumiinisten johtokanavien kanssa. Kanavarungon reunojen päälle tuleva muoto-osa peittää kanavan katkaisun epätasaisuuksia ja varmistaa näin siistin asennuksen. Standardinmukaisuus EN 50085-1 ja EN 50085-2-1.