HAGER - Yhdyskaapeli h3+ - RJ45-kytkentäpää Modbus l=3m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2 - muu
Kaapelin pituus - 3 m
Terminaalivastuksella - ei
Suojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3250613138820
Sähkönumero
3637880
Toimittajan tuotenumero
HTG465H
Tukkuerä
1
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
muu
Kaapelin pituus:
3 m
Terminaalivastuksella:
ei
Suojattu:
kyllä
Modbus-kaapeli 3 m RJ45-liittimellä ja kytkentäpäällä Modbus-kaapeli 3 m RJ45-liittimellä ja kytkentäpäällä