HAGER - Ylijännitesuoja kiinteistö - EUS615 2N 3/D/T3 6-johdin

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Nimellisjännite DC - 230 V

  • Nimelliskuormitusvirta - 16 A

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Napojen lukumäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4012002246061

Sähkönumero

3246203

Toimittajan tuotenumero

EUS615

Tukkuerä

60

Nimellisjännite AC:

230 V

Nimellisjännite DC:

230 V

Nimelliskuormitusvirta:

16 A

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Napojen lukumäärä:

6

Nimellispurkausvirta (8/20) (L-N):

3 kA

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L+N-PE):

3 kA

Kokonaispurkausvirta (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

3 kA

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.3 kV

Suojaustason jännite välillä L-PE/N-PE:

1.5 kV

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke):

16 A

Max. ylivirtasuojalaite, sarjakytkentä (varoke):

16 A

Kategoria tyyppi 3:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

akustinen

Ylijännitesuoja Hager lattiarasioiden pistorasioihin. 6x1.5mm2 Hienotason ylijännitesuoja kojerasia-asennus lattiarasioiden pistorasiaryhmien ylijännitesuojaukseen verkossa ilmeneviä transientteja ja kytkentäylijännitteitä vastaan. Kuudella johtimella ketjutettavaan asennukseen.