HAGER - Ylijännitesuoja tiedonsiirto - SPK802 2N sääasemalle 4-20mA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite AC - 24...24 V
Nimellisjännite DC - 24...24 V
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 5 kA
Korkein jatkuva jännite AC - 21 V
Korkein jatkuva jännite DC - 30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3250615515100
Sähkönumero
3246579
Toimittajan tuotenumero
SPK802
Tukkuerä
64
Nimellisjännite AC:
24...24 V
Nimellisjännite DC:
24...24 V
Nimellissyöksyvirta (8/20):
5 kA
Korkein jatkuva jännite AC:
21 V
Korkein jatkuva jännite DC:
30 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):
0.5 kA
Suojaustason jännite johdin/johdin:
80 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
145 V
Taajuus:
0...0 MHz
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntä 1:
puristusliitos/kiristin
Ennakoiva lämmönohjaus:
ei
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Räjähdystestattu versio:
ei
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
6
Maadoituksen väylä:
eristetty johdin
Asennusleveys:
6.2 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20