HAITOR - Momenttiavain - HTR60, 1/2 tuuman, 12-60 Nm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064235029
Sähkönumero
6423502
Toimittajan tuotenumero
HTR60
Tukkuerä
1
Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollistenkäsimomenttiavainten sarja. 6 eri mallia 4-340 Nm momenttialueelta.Täyttävät EN ISO6789:2017 -standardin määrittämät vaatimuksetkäsimomenttiavaimille. Tämän avaimen momenttialue on 12-60 Nm.
Englannissa valmistetut korkealaatuiset, naksahtavat Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja, jonka kuusi mallia kattavat momenttialueen 4–340 Nm. Momenttiavaimet ylittävät ISO 6789:2017 -standardin tarkkuusvaatimukset. Nämä korkealaatuiset avaimet on suunniteltu ennen kaikkea kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Haitor toimittaa avaimet aina voimassa olevalla ISO6789-1:2017 -standardin mukaisella kalibrointitodistuksella ja omalla momenttiavaimen kuljetuskotelolla.
Englannissa valmistetut korkealaatuiset, naksahtavat Haitor-momenttiavaimet ovat Haitorin oma asteikollisten käsimomenttiavainten sarja, jonka kuusi mallia kattavat momenttialueen 4–340 Nm. Momenttiavaimet ylittävät ISO 6789:2017 -standardin tarkkuusvaatimukset. Nämä korkealaatuiset avaimet on suunniteltu ennen kaikkea kestäviksi ja pitkäikäisiksi. Haitor toimittaa avaimet aina voimassa olevalla ISO6789-1:2017 -standardin mukaisella kalibrointitodistuksella ja omalla momenttiavaimen kuljetuskotelolla.