HALLOMAN - Yhdistelmä maatuki pieni - MT02Y


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Korkeus - 250 mm
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6429830192954
Sähkönumero
4615705
Toimittajan tuotenumero
MT02Y
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Korkeus:
250 mm
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
200 mm
Varaosa:
ei
Syvyys:
200 mm
Valaisinvarsien määrä:
1
Paino:
0.9 kg
Yhdistelmä maatuki 50mm pylväälle ja ruuvikiinnitteisellevalaisimelle/pollarivalaisimelle
Luminumin yhdistelmämaatuki hybridi pieni sisältää osat
pylväsvalaisimen (Ø 50mm)
tai
ruuvikiinnitteisen laipallisen pollarivalaisimen perustamiseen
Luminumin yhdistelmämaatuki hybridi pieni sisältää osat
pylväsvalaisimen (Ø 50mm)
tai
ruuvikiinnitteisen laipallisen pollarivalaisimen perustamiseen