HARTING - ACCES. Holkkitiiviste METAL PG - 09000005103 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - ACCES. Holkkitiiviste METAL PG - 09000005103 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 10...16 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 16

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791602

Toimittajan tuotenumero

09000005103

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

10...16 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

16

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Kierteen pituus:

6.5 mm

Avaimen leukaväli:

30 mm

Vastamutterilla:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Vedonpoistin:

kyllä

Sopii lattakaapelille:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei