HARTING - Acces. Holkkitiiviste Plastic - 09000005168 Cable Glands


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - PG
Sopii kaapelihalkaisijoille - 12.5...21 mm
Materiaali - muovi
Kierrekoko metrinen/PG - 21
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791622
Toimittajan tuotenumero
09000005168
Tukkuerä
2
Kierre:
PG
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12.5...21 mm
Materiaali:
muovi
Kierrekoko metrinen/PG:
21
Halogeeniton:
ei
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Kierteen pituus:
12 mm
Avaimen leukaväli:
30 mm
Vastamutterilla:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyys:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Moniläpivientinen:
ei
Taivutussuoja:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Erillinen holkkitiiviste:
ei
Sopii lattakaapelille:
ei