HARTING - Acces. Multiple Seal PG 11 - 09000005027 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7.5...12.5 mm
Renkaan ulkohalkaisija - 16.5 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791566
Toimittajan tuotenumero
09000005027
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7.5...12.5 mm
Renkaan ulkohalkaisija:
16.5 mm
Korkeus:
6 mm


