HARTING - Acces. Multiple Seal PG 16 - 09000005029 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 7.5...15 mm
Renkaan ulkohalkaisija - 20.4 mm
Korkeus - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791568
Toimittajan tuotenumero
09000005029
Tukkuerä
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7.5...15 mm
Renkaan ulkohalkaisija:
20.4 mm
Korkeus:
7 mm


