HARTING - Acces. Uni Seal Grey PG 11 min - 09000005080 Cable Glands

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Acces. Uni Seal Grey PG 11 min - 09000005080 Cable Glands

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - PG

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...8 mm

  • Materiaali - metalli

  • Kierrekoko metrinen/PG - 11

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791613

Toimittajan tuotenumero

09000005080

Tukkuerä

10

Kierre:

PG

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...8 mm

Materiaali:

metalli

Kierrekoko metrinen/PG:

11

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Halogeeniton:

kyllä

Räjähdystestattu versio:

ei

EX-luokka, kaasu:

ei ole

EX-luokka, pöly:

ei ole

Avaimen leukaväli:

20 mm

Vastamutterilla:

ei

Avainväli:

20 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Moniläpivientinen:

ei

Taivutussuoja:

ei

Lasikuituvahvistettu:

ei

Erillinen holkkitiiviste:

ei

Sopii lattakaapelille:

ei

Tiivisteen tyyppi:

Tiivisterengas