HARTING - Adapter Han 10 A - D-Sub 09 - 09200009932 Han A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22.8 mm
Aukon muoto - Sub-D (VGA)
Aukkojen määrä - 1
Adapterilevyn materiaali - muovi
Pituus - 56.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791385
Toimittajan tuotenumero
09200009932
Tukkuerä
2
Leveys:
22.8 mm
Aukon muoto:
Sub-D (VGA)
Aukkojen määrä:
1
Adapterilevyn materiaali:
muovi
Pituus:
56.5 mm