HARTING - ADAPTERPLATTE HAN B - D-SUB 37 - 09300009973 Han B Hoods/Housin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 34.5 mm
Aukon muoto - Sub-D (VGA)
Aukkojen määrä - 2
Adapterilevyn materiaali - muovi
Pituus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790870
Toimittajan tuotenumero
09300009973
Tukkuerä
1
Leveys:
34.5 mm
Aukon muoto:
Sub-D (VGA)
Aukkojen määrä:
2
Adapterilevyn materiaali:
muovi
Pituus:
85 mm
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
muu


