HARTING - an Q 17/0 Pistukka Crimp - 09120173101 Han Q Connectors

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 17
Mitoitusvirta In - 10 A
Nimellisjännite - 160 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790747
Toimittajan tuotenumero
09120173101
Tukkuerä
10
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
17
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
160 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
2.5 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...2.5 mm²
Rajapinnan materiaali:
muu
Kosketinten materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä
Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:
500


