HARTING - Blind Gromment BTK17 for Split - 09000005350 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 21 mm
Sisähalkaisija - 0 mm
Paksuus - 20 mm
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791584
Toimittajan tuotenumero
09000005350
Tukkuerä
10
Ulkohalkaisija:
21 mm
Sisähalkaisija:
0 mm
Paksuus:
20 mm
Materiaali:
muovi


