HARTING - D-Sub Module profibus double c - 09140093151 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 9
Mitoitusvirta In - 5 A
Nimellisjännite - 50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.52...0.08 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790699
Toimittajan tuotenumero
09140093151
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
9
Mitoitusvirta In:
5 A
Nimellisjännite:
50 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.52...0.08 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Mitoitussyöksyjännite:
0.8 kV
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.52...0.08 mm²
Tuloliitännän materiaali:
muu
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


