HARTING - Ethernet-kytkin 5xRJ45 - 24020050010 eCon 2050B-A

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Ethernet-kytkin 5xRJ45 - 24020050010 eCon 2050B-A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Moduulipaikkojen lukumäärä - 0

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 5

  • Korkeus - 105 mm

  • Leveys - 46.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791730

Toimittajan tuotenumero

24020050010

Tukkuerä

10

Moduulipaikkojen lukumäärä:

0

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

5

Korkeus:

105 mm

Leveys:

46.5 mm

Syvyys:

25.5 mm

Hallinnoitavissa:

ei

Ethernet:

kyllä

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps Mini GBIC - porttien lukumäärä:

0

RJ45/Mini GBIC -yhdistelmäporttien lukumäärä:

0

1000 Mbps GBIC - porttien lukumäärä:

0

10/100 Mbps M12 - porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Pinottavien kytkinten enimmäismäärä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP30

10/100Base-T(X),-10 astC...70 astC