HARTING - Grommet 9-10mm KDT/Z9 for Spli - 09000005357 Accessories, cable


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 9...10 mm
Malli / Tyyppi - avoin
Keskiöreikä - 17.6 mm
Halogeeniton - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791589
Toimittajan tuotenumero
09000005357
Tukkuerä
10
Sopii kaapelihalkaisijoille:
9...10 mm
Malli / Tyyppi:
avoin
Keskiöreikä:
17.6 mm
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Vedonpoistin:
ei
Materiaali:
kumi
Kulmamalli:
ei
Materiaalin laatu:
CR (neopreeni)