HARTING - Han 1 Mod-m-ax Pistoke - 09140012662 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 1
Mitoitusvirta In - 200 A
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 70...40 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790647
Toimittajan tuotenumero
09140012662
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
200 A
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
70...40 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
aksiaalinen ruuvikiinntiys
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Johdinsuoja:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
70...40 mm²
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


