HARTING - Han 1 Moduli USB-kaapelille (u - 09140014601 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 1 Moduli USB-kaapelille (u - 09140014601 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitusvirta In - 1 A

  • Nimellisjännite - 30 V

  • Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790586

Toimittajan tuotenumero

09140014601

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitusvirta In:

1 A

Nimellisjännite:

30 V

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila:

-40...85 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

ei