HARTING - Han 10/16/24 Thermoplastic Lev - 09000005221 Accessories, cable

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 41.7 mm
Leveys - 55 mm
Materiaalin paloluokitus UL94 - V0
Suora-asennus mahdollista - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791563
Toimittajan tuotenumero
09000005221
Tukkuerä
10
Pituus:
41.7 mm
Leveys:
55 mm
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suora-asennus mahdollista:
kyllä


