HARTING - Han 10A Kotelot, alaosa+kansi - 19200100295 Runkokotelo 2xM20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo 
- Lukitustapa - tasolukitus 
- Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini 
- Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen 
- Sisältää holkkitiivisteen - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9791463
Toimittajan tuotenumero
19200100295
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
kaksipuolinen
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


