HARTING - Han 10B Kotelot, alaosa+kansi - 09300101221 Runkokotelo 1xPG16

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 10B Kotelot, alaosa+kansi - 09300101221 Runkokotelo 1xPG16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790909

Toimittajan tuotenumero

09300101221

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

pistoliitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65