HARTING - Han 10B Kotelot, yläosa - 09300100432 Kotelo Suoral.PG29

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 10B Kotelot, yläosa - 09300100432 Kotelo Suoral.PG29

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - kaksoistasolukitus

  • Kaapeliläpivientien määrä - 1

  • Kiinnitysrenkaan paikka - kansi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790898

Toimittajan tuotenumero

09300100432

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

kaksoistasolukitus

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kiinnitysrenkaan paikka:

kansi

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Rungon väri:

harmaa

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Kaapeliliitoksen tyyppi:

PG

Saranoitu kansi:

ei

Tukikappale:

ei

Tiiviste:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65