HARTING - HAN 10E Kosketinosa, uros - 09330102616 Pistoke jousi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kosketintyyppi - nasta 
- Napojen lukumäärä - 10 
- Mitoitusvirta In - 16 A 
- Nimellisjännite - 500 V 
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm² 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9791164
Toimittajan tuotenumero
09330102616
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
10
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Johdinsuoja:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


