HARTING - Han 10EE Kosketinosa, naaras - 09320103101 Pistukka purist


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Mitoitusvirta In - 16 A 
- Nimellisjännite - 500 V 
- Mitoitussyöksyjännite - 6 kV 
- Ympäristön likaantumisaste - 3 
- Materiaalin paloluokitus UL94 - V0 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9790755
Toimittajan tuotenumero
09320103101
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


