HARTING - Han 10EE Kosketinosa, uros - 09320103001 Pistoke purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Mitoitussyöksyjännite - 6 kV
Ympäristön likaantumisaste - 3
Materiaalin paloluokitus UL94 - V0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790754
Toimittajan tuotenumero
09320103001
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


