HARTING - HAN 10ES Kosketinosa, naaras - 09330102716 Pistukka jousi

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 10ES Kosketinosa, naaras - 09330102716 Pistukka jousi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 10

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791166

Toimittajan tuotenumero

09330102716

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

10

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Johdinsuoja:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä