HARTING - Han 12DD Module M QL - 09140122632 Han-Modular


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Kosketintyyppi - nasta 
- Napojen lukumäärä - 12 
- Mitoitusvirta In - 10 A 
- Nimellisjännite - 250 V 
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm² 
Pakkaus ja ehdot
- 2 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
9790701
Toimittajan tuotenumero
09140122632
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
12
Mitoitusvirta In:
10 A
Nimellisjännite:
250 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ryöstöliitäntä
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
ei
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Rajapinnan materiaali:
hopea
Kosketinten materiaali:
muu kupariseos
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


