HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa - 09300160381 Läpivientikotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Lukitustapa - lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Saranoitu kansi - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790937
Toimittajan tuotenumero
09300160381
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
lukitusklipsi
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


