HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa - 09300161230 Runkokotelo 1xPG21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Leveys - 57 mm
Korkeus - 55.8 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790953
Toimittajan tuotenumero
09300161230
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Leveys:
57 mm
Korkeus:
55.8 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
kyllä
Saranoitu kansi:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


