HARTING - Han 16B Kotelot, alaosa+kansi - 09300160302 Läpivientikotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - lisäkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790808
Toimittajan tuotenumero
09300160302
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
lisäkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
muu
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


