HARTING - Han 16B Kotelot, yläosa - 09300161520 Kotelo Sivul.PG21


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Leveys - 57 mm
Korkeus - 62.5 mm
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790960
Toimittajan tuotenumero
09300161520
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Leveys:
57 mm
Korkeus:
62.5 mm
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65