HARTING - Han 16B Kotelot, yläosa - 19300161541 Kotelo Sivul. M25

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 16B Kotelot, yläosa - 19300161541 Kotelo Sivul. M25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - sivuttain

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790853

Toimittajan tuotenumero

19300161541

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

sivuttain

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Korroosionkestävä:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65