HARTING - HAN 16E Kosketinosa, naaras - 09330162701 Pistukka ruuvi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 16
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...2.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791168
Toimittajan tuotenumero
09330162701
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
16
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
1...2.5 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Johdinsuoja:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
kyllä


