HARTING - Han 18EE Kosketinosa, uros - 09320183001 Pistoke purist

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 18EE Kosketinosa, uros - 09320183001 Pistoke purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 18

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790757

Toimittajan tuotenumero

09320183001

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

18

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Suojajohdin:

kyllä