HARTING - Han 1Mod Runkokotelo Panel - 09140010301 Han-Modular

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 1Mod Runkokotelo Panel - 09140010301 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - lisäkotelo

  • Lukitustapa - tasolukitus

  • Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

  • Saranoitu kansi - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790583

Toimittajan tuotenumero

09140010301

Tukkuerä

10

Kotelon tyyppi:

lisäkotelo

Lukitustapa:

tasolukitus

Kotelon/suojuksen materiaali:

sinkki

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP65