HARTING - Han 20 Mod-M - 09140203001 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 20
Mitoitusvirta In - 16 A
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790709
Toimittajan tuotenumero
09140203001
Tukkuerä
1
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
20
Mitoitusvirta In:
16 A
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...4 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Liittimen sisäosan materiaali:
kestomuovi
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Suojajohdin:
ei


