HARTING - Han 24B Kotelot, alaosa - 19300240272 Runkokotelo 2xM32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Lukitustapa - kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - kaksipuolinen
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791101
Toimittajan tuotenumero
19300240272
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Lukitustapa:
kaksoistasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
kaksipuolinen
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
ei
EMC-versio:
ei
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65


