HARTING - Han 24B Kotelot, alaosa - 19300240297 Runkokotelo 1xM32


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - pistoliitinkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Kaapelisyötön suunta - sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791104
Toimittajan tuotenumero
19300240297
Tukkuerä
1
Kotelon tyyppi:
pistoliitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Saranoitu kansi:
kyllä
EMC-versio:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65