HARTING - HAN 24E Kosketinosa (25-48) - 09330242712 Pistukka purist

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 24E Kosketinosa (25-48) - 09330242712 Pistukka purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 24

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791199

Toimittajan tuotenumero

09330242712

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

24

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...4 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä