HARTING - HAN 24E Kosketiosa, uros - 09330242602 Pistoke, purist

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 24E Kosketiosa, uros - 09330242602 Pistoke, purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 24

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791195

Toimittajan tuotenumero

09330242602

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

24

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...4 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Johdinsuoja:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä