HARTING - HAN 24E-M-ruuvi Fe(Au) / CuNi - 09330242691 Han E / ES / ESS I

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 24E-M-ruuvi Fe(Au) / CuNi - 09330242691 Han E / ES / ESS I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - nasta

  • Napojen lukumäärä - 24

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1...2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791197

Toimittajan tuotenumero

09330242691

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

nasta

Napojen lukumäärä:

24

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

400 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1...2.5 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

ei

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

kyllä

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...2.5 mm²

Rajapinnan materiaali:

muu

Kosketinten materiaali:

muu

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

500