HARTING - Han 24HPR Kotelo TE 3xM25 ruuv - 19400240461 Han HPR

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - Han 24HPR Kotelo TE 3xM25 ruuv - 19400240461 Han HPR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon tyyppi - liitinkotelo

  • Lukitustapa - tiivistysmutteri

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Kaapelisyötön suunta - ylhäällä

  • Sisältää holkkitiivisteen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9791324

Toimittajan tuotenumero

19400240461

Tukkuerä

1

Kotelon tyyppi:

liitinkotelo

Lukitustapa:

tiivistysmutteri

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kaapelisyötön suunta:

ylhäällä

Sisältää holkkitiivisteen:

ei

Saranoitu kansi:

ei

EMC-versio:

ei

Kotelointiluokka (IP), asennettuna:

IP68