HARTING - Han 25 Mod M-dsub - 09140253001 Han-Modular


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - nasta
Napojen lukumäärä - 25
Mitoitusvirta In - 5 A
Nimellisjännite - 50 V
Sähköisen liitännän tyyppi - kutisteliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790614
Toimittajan tuotenumero
09140253001
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
nasta
Napojen lukumäärä:
25
Mitoitusvirta In:
5 A
Nimellisjännite:
50 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Suojajohdin:
ei