HARTING - Han 3/4 Mod - F-c - 09140073101 Han-Modular

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kosketintyyppi - naarasliitin
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitusvirta In - 40 A
Nimellisjännite - 830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...6 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9790692
Toimittajan tuotenumero
09140073101
Tukkuerä
2
Kosketintyyppi:
naarasliitin
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitusvirta In:
40 A
Nimellisjännite:
830 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...6 mm²
Sähköisen liitännän tyyppi:
kutisteliitos
Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:
kyllä
Käyttölämpötila:
-40...125 °C
Mitoitussyöksyjännite:
8 kV
Ympäristön likaantumisaste:
3
Johdinsuoja:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Suojajohdin:
ei


