HARTING - Han 3 EMC Kotelo, kulmalähtö - 19620031640 Han EMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon tyyppi - liitinkotelo
Lukitustapa - tasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä - 1
Kiinnitysrenkaan paikka - pohja
Kotelon/suojuksen materiaali - sinkki
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9791258
Toimittajan tuotenumero
19620031640
Tukkuerä
10
Kotelon tyyppi:
liitinkotelo
Lukitustapa:
tasolukitus
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kiinnitysrenkaan paikka:
pohja
Kotelon/suojuksen materiaali:
sinkki
Kaapelisyötön suunta:
sivuttain
Kotelon pintakäsittely:
pinnoittamaton
Rungon väri:
muu
Sisältää holkkitiivisteen:
ei
Kaapeliliitoksen tyyppi:
metrinen
Saranoitu kansi:
ei
Tukikappale:
ei
Tiiviste:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...125 °C
EMC-versio:
kyllä
Korroosionkestävä:
ei
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP65/IP67


