HARTING - HAN 32 Kosketinosa (33-64) - 09320323111 Pistoke purist

Harting Oy
KopioiKopioi
HARTING - HAN 32 Kosketinosa (33-64) - 09320323111 Pistoke purist

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kosketintyyppi - naarasliitin

  • Napojen lukumäärä - 64

  • Mitoitusvirta In - 16 A

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9790761

Toimittajan tuotenumero

09320323111

Tukkuerä

1

Kosketintyyppi:

naarasliitin

Napojen lukumäärä:

64

Mitoitusvirta In:

16 A

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...4 mm²

Sähköisen liitännän tyyppi:

kutisteliitos

Kontaktipaikkojen määrä ilman kontaktia:

kyllä

Liittimen sisäosan materiaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Ympäristön likaantumisaste:

3

Johdinsuoja:

ei

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...4 mm²

Rajapinnan materiaali:

muu

Kosketinten materiaali:

muu

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Suojajohdin:

kyllä

Yhteensopivien syklien vähimmäismäärä:

500